Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499075 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=75 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499075
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499075
EAN/GTIN:
     4067201051305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 bohrung 10mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
77 mm
d:
75 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
6,74 Nm
Gewicht:
510 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 1.4305, module 1, Zahnräder, stainless, Modul 1, Edelstahl, rostfrei, Zahnrad, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
€ 10,00*
ab € 40,97*
€ 60,50*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,56*
€ 101,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.