Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499072 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=72 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499072
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499072
EAN/GTIN:
     4067201051299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 72 zähne modul 1


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
74 mm
d:
72 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
6,14 Nm
Gewicht:
484 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 1.4305, Zahnrad, stainless, module 1, spur gear, Edelstahl, Zahnräder, rostfrei, Modul 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
€ 10,00*
ab € 38,79*
€ 59,67*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,96*
€ 100,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.