Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499070 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=70 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499070
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499070
EAN/GTIN:
     4067201051282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 70 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
72 mm
d:
70 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
5,76 Nm
Gewicht:
401 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, stainless, Edelstahl, rostfrei, Zahnrad, spur gear, 1.4305, Modul 1, module 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
€ 10,00*
ab € 38,19*
€ 56,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,11*
€ 94,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.