| |
|
| Artikel-Nr.: 183-21499065 Herst.-Nr.: 21499065 EAN/GTIN: 4067201051275 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 65 Zähnezahl | b: | 10 mm | da: | 67 mm | d: | 65 mm | NL: | 12 mm | ND: | 40 mm | B H7: | 10 mm | zul. MD: | 4,86 Nm | Gewicht: | 360 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stainless, 1.4305, Zahnräder, Modul 1, Zahnrad, rostfrei, spur gear, module 1, Edelstahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 31,98* | € 50,39* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 49,58* | € 81,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|