Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499054 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=54 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499054
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499054
EAN/GTIN:
     4067201051244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 bohrung 10mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
54 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
56 mm
d:
54 mm
NL:
10 mm
ND:
40 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
3,19 Nm
Gewicht:
262 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, Edelstahl, Modul 1, stainless, Zahnrad, module 1, 1.4305, spur gear, rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
97
1
€ 10,00*
ab € 23,49*
€ 36,13*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 39,26*
€ 59,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.