Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499050 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=50 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499050
EAN/GTIN:
     4067201057529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
52 mm
d:
50 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
2,68 Nm
Gewicht:
193 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, spur gear, 1.4305, Edelstahl, rostfrei, Zahnrad, stainless, module 1, Zahnräder, Modul 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 22,01*
€ 32,36*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,89*
€ 53,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.