Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499048 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=48 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499048
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499048
EAN/GTIN:
     4067201060963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 48 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
50 mm
d:
48 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
2,44 Nm
Gewicht:
182 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, rostfrei, Edelstahl, module 1, Modul 1, spur gear, stainless, Zahnrad, 1.4305, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
93
1
€ 10,00*
ab € 19,02*
€ 31,32*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,80*
€ 52,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.