Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499024 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=24 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499024
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499024
EAN/GTIN:
     4067201054153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 bohrung 6mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
26 mm
d:
24 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
B H7:
6 mm
zul. MD:
0,51 Nm
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, Zahnrad, 1.4305, rostfrei, stainless, Modul 1, spur gear, Edelstahl, module 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
270
1
€ 10,00*
ab € 11,88*
€ 21,54*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,59*
€ 38,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.