Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499022 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=22 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499022
EAN/GTIN:
     4067201197775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
24 mm
d:
22 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
B H7:
6 mm
zul. MD:
0,42 Nm
Gewicht:
33 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stainless, module 1, Modul 1, Zahnräder, 1.4305, rostfrei, Zahnrad, Edelstahl, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.