Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499019 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=19 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499019
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499019
EAN/GTIN:
     4067201197737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 bohrung 6mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
21 mm
d:
19 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
B H7:
6 mm
zul. MD:
0,30 Nm
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul 1, Zahnräder, spur gear, module 1, Edelstahl, 1.4305, Zahnrad, stainless, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.