Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499016 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=16 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499016
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499016
EAN/GTIN:
     4067201199090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
18 mm
d:
16 mm
NL:
6 mm
ND:
12 mm
B H7:
5 mm
zul. MD:
0,22 Nm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, rostfrei, stainless, spur gear, Zahnräder, Zahnrad, Modul 1, 1.4305, module 1, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.