Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499011 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=11 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499011
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499011
EAN/GTIN:
     4067201199380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 bohrung 4mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
11 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
13 mm
d:
11 mm
NL:
6 mm
ND:
8 mm
B H7:
4 mm
zul. MD:
0,14 Nm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, rostfrei, Edelstahl, Zahnrad, stainless, 1.4305, Modul 1, module 1, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.