Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21454500 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 45 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21454500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21454500
EAN/GTIN:
     4067201049883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
mädler stirnverzahnte wellen modul ...
stirnverzahnte welle
stirnverzahnte welle modul 1


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
d:
45,0 mm
da:
47,0 d<sub>a</sub>
ND:
16 mm
NL:
50 mm
b:
180 mm
L:
230 mm
Gewicht:
2,28 kg
Weitere Suchbegriffe: spur gear bar, Ritzelwellen, gear bars, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B, spur gear shaft, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, Zahnradwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,75*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.