Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21452700 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 27 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21452700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21452700
EAN/GTIN:
     4067201049845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
stirnverzahnte welle


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
d:
27,0 mm
da:
29,0 d<sub>a</sub>
ND:
16 mm
NL:
50 mm
b:
180 mm
L:
230 mm
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B, gear bars, spur gear shaft, Ritzelwellen, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, spur gear bar, Zahnradwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.