Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21451900 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21451900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21451900
EAN/GTIN:
     4067201047551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
mädler stirnverzahnte wellen modul ...
stirnverzahnte welle
stirnverzahnte welle modul 1


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
d:
19,0 mm
da:
21,0 d<sub>a</sub>
ND:
16 mm
NL:
50 mm
b:
180 mm
L:
230 mm
Gewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B, spur gear bar, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, spur gear shaft, Zahnradwelle, gear bars, Ritzelwellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
Frei Haus
ab € 51,79*
€ 82,42*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,13*
€ 137,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.