Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21451300 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 13 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21451300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21451300
EAN/GTIN:
     4067201058434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
stirnverzahnte welle


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
d:
13,0 mm
da:
15,0 d<sub>a</sub>
ND:
12 mm
NL:
50 mm
b:
150 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: spur gear shaft, spur gear bar, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, Ritzelwellen, gear bars, Zahnradwelle, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.