Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21422000 Stirnzahnrad Stahl Modul 1,0 ZZ=20 RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21422000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21422000
EAN/GTIN:
     4067201051961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1


Werkstoff: Stahl C45.



20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts Ausführung
b:
10 mm
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
da:
23,3 mm
d:
21,28 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
50 Ncm
Gewicht:
32,5 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad schräg verzahnt, stirnrad modul 1, Zähne, Stahl, einseitiger, Zahnräder, gear, Zahnbreite, Modul, Nabe, steel, C45, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
143
1
€ 10,00*
ab € 4,34*
€ 19,37*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 21,13*
€ 34,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.