Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21421500 Stirnzahnrad Stahl Modul 1,0 ZZ=15 RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21421500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21421500
EAN/GTIN:
     4067201041061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1


Werkstoff: Stahl C45.



20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts Ausführung
b:
10 mm
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
18,0 mm
d:
15,96 mm
NL:
6 mm
ND:
12 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
26 Ncm
Gewicht:
17,9 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad schräg verzahnt, stirnrad modul 1, C45, Zähne, gear, Zahnbreite, einseitiger, Nabe, spur gear, Modul, steel, Stahl, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
173
1
€ 10,00*
ab € 4,13*
€ 11,42*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,78*
€ 20,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.