Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21421000 Stirnzahnrad Stahl Modul 1,0 ZZ=10 RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21421000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21421000
EAN/GTIN:
     4067201051213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1


Werkstoff: Stahl C45.



20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts Ausführung
b:
10 mm
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
da:
12,6 mm
d:
10,64 mm
NL:
6 mm
ND:
8 mm
BH7:
4 mm
zul. MD:
11 Ncm
Gewicht:
7,3 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad schrägverzahnt, steel, Zähne, spur gear, Stahl, Nabe, Zahnräder, Modul, gear, einseitiger, Zahnbreite, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
72
1
€ 10,00*
ab € 3,98*
€ 18,93*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 19,33*
€ 34,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.