Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411067 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=67 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411067
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411067
EAN/GTIN:
     4067201048862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
67 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
69 mm
d:
67 mm
NL:
10 mm
ND:
50 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
15,5 Nm
Gewicht:
540 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Nabe, C45, Zahnbreite, verzahnt, gerade, steel, Zahnräder, spur gear, Zähne, Stahl, Modul, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 16,01*
€ 26,30*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 47,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.