Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411051 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=51 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411051
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411051
EAN/GTIN:
     4067201049135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
51 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
53 mm
d:
51 mm
NL:
10 mm
ND:
40 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
7,69 Nm
Gewicht:
310 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, gerade, Zähne, Nabe, spur gear, Zahnbreite, gear, Stahl, steel, C45, Zahnräder, verzahnt, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 9,48*
€ 19,70*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,65*
€ 35,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.