Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21406200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=62 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21406200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21406200
EAN/GTIN:
     4067201051763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
62 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
64 mm
d:
62 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
8,83 Nm
Gewicht:
337 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, C45, gear, Nabe,, steel, Zahnräder, Stahl, Nabe, einseitiger, Zähne, Zahnbreite, Modul, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
50
1
€ 10,00*
ab € 12,49*
€ 24,93*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,13*
€ 44,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411062
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.