Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21406000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=60 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21406000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21406000
EAN/GTIN:
     4067201051756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
62 mm
d:
60 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
8,18 Nm
Gewicht:
320 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, gear, Modul, C45, einseitiger, Stahl, Zahnbreite, Zähne, Zahnräder, spur gear, steel, Nabe,, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
527
1
€ 10,00*
ab € 12,34*
€ 21,97*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,97*
€ 39,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411060
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.