Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21405600 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=56 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21405600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21405600
EAN/GTIN:
     4067201059493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 56 zähne modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
58 mm
d:
56 mm
NL:
10 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
6,99 Nm
Gewicht:
275 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zähne, Stahl, Modul, Nabe,, steel, spur gear, Zahnräder, gear, Zahnbreite, Nabe, C45, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
53
1
€ 10,00*
ab € 9,17*
€ 21,55*
16 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 30,24*
€ 38,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411056
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.