Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21405000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=50 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21405000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21405000
EAN/GTIN:
     4067201041542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad 50zähne modul 1 c45

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
52 mm
d:
50 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
5,40 Nm
Gewicht:
193 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Zahnbreite, Zähne, Modul, Stahl, einseitiger, gear, Nabe,, steel, Zahnräder, C45, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
138
1
€ 10,00*
ab € 8,75*
€ 15,77*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 28,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411050
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.