Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21404500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=45 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21404500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21404500
EAN/GTIN:
     4067201041498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
47 mm
d:
45 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,27 Nm
Gewicht:
165 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Nabe,, Zahnräder, Stahl, Zahnbreite, C45, steel, Zähne, Modul, gear, einseitiger, Nabe, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
1
€ 10,00*
ab € 7,93*
€ 15,90*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 28,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411045
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.