Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21403300 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=33 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21403300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21403300
EAN/GTIN:
     4067201056928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1 33 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
33 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
35 mm
d:
33 mm
NL:
8 mm
ND:
25 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
2,13 Nm
Gewicht:
89 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, gear, Nabe, Stahl, Modul, spur gear, Zahnbreite, C45, steel, einseitiger, Zahnräder, Zähne, Nabe,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 8,77*
€ 10,30*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,52*
€ 18,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411033
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.