Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21402800 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=28 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21402800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21402800
EAN/GTIN:
     4067201056805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
30 mm
d:
28 mm
NL:
6 mm
ND:
20 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
1,46 Nm
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Zahnräder, Stahl, Zähne, steel, Zahnbreite, C45, Nabe, einseitiger, Modul, Nabe,, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
333
1
€ 10,00*
ab € 4,79*
€ 9,37*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 17,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411028
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.