Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21402300 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=23 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21402300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21402300
EAN/GTIN:
     4067201051183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
25 mm
d:
23 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
0,95 Nm
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Stahl, steel, gear, Nabe,, Zahnbreite, einseitiger, Modul, spur gear, Zahnräder, Zähne, C45, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
320
1
€ 10,00*
ab € 4,36*
€ 8,69*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 15,87*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411023
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.