Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21309000 Stirnzahnrad C45 Mod.1,0 ZZ=90 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21309000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21309000
EAN/GTIN:
     4067201044215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 90 zähne modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
92 mm
d:
90 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
11,9 Nm
Gewicht:
426 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, einseitiger, gear, Stahl, Zähne, steel, C45, Nabe, Zahnbreite, spur gear, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
53
1
€ 10,00*
ab € 19,25*
€ 40,77*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,21*
€ 67,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21409000
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.