Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21301000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=10 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21301000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21301000
EAN/GTIN:
     4067201054023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
12 mm
d:
10 mm
NL:
6 mm
ND:
8 mm
BH7:
4 mm
zul. MD:
0,16 Nm
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Zahnräder, Zahnbreite, Modul, steel, gear, einseitiger, Nabe, Zähne, Stahl, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
300
1
€ 10,00*
ab € 2,92*
€ 5,38*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 10,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21401000
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.