Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21104200 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 42 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21104200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21104200
EAN/GTIN:
     4067201061465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
22,0 mm
d:
21,0 mm
NL:
4 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
11,5 Ncm
Gewicht:
14,0 g
Weitere Suchbegriffe: 0.5, module, 0,5, 11SMnPb30, steel, Zähne, spur gear, gear, einseitiger, Zahnbreite, Stahl, Modul, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
98
1
€ 10,00*
ab € 3,25*
€ 10,80*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 19,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.