| |
|
| Artikel-Nr.: 183-21101500 Herst.-Nr.: 21101500 EAN/GTIN: 4067201049708 |
| | |
|
| | |
| Zahnbreite 4mm, mit Nabe Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20 °. Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 15 Zähnezahl | b: | 4 mm | da: | 8,5 mm | d: | 7,5 mm | NL: | 4 mm | ND: | 6 mm | BH7: | 3 mm | zul. MD: | 1,4 Ncm | Gewicht: | 2,0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 15 zähne, Zahnbreite, 0,5, 0.5, steel, Zahnräder, Stahl, spur gear, Modul, gear, 11SMnPb30, module, einseitiger, Zähne |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,56* | € 3,97* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,05* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|