Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21099632 Zahnstange 1.4305 Ø 30h9 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21099632
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21099632
EAN/GTIN:
     4067201049647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange 1.4305
zahnstange
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.
Durchmesser-Toleranz h9.

Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
Teilung 5 mm: -0,2 mm
Teilung 10 mm: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Teilung:
10 mm
Modul:
3,18 Modul
Nennlänge L:
1000 mm
D:
30 mm
h0:
26,8 mm
ha:
30 mm
b:
18,8 mm
Gewicht:
5,14 kg
Weitere Suchbegriffe: module 3.18, Modul 3,18, module 1.59, round rack Rundzahnstange Edelstahl rostfrei st, Modul 1,59
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 173,86*
€ 246,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,82*
€ 373,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.