Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21099603 Zahnstange 1.4305 Tlg. 10mm 30x30x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21099603
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21099603
EAN/GTIN:
     4067201042143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange 1.4305
zahnstange
zahnstange länge 500mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) . Verzahnungsqualität 8d25
analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Teilung 10 mm, ausgenommen
Nennlänge 500 mm, für fortlaufende Montage abgelängt. Die Zahnstangen
werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0: Teilung 5 mm: -0,2 mm Teilung
10 mm: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Teilung:
10 mm
Modul:
3,18 Modul
Zahnbreite b:
30 mm
Gesamthöhe ha:
30 mm
Nennlänge L:
500 mm
Gewicht:
3,17 kg
Weitere Suchbegriffe: Modul 1,59, Modul 3,18, module 1.59, module 3.18
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 138,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 217,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21099609
ab € 342,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.