Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21099030 Stirnzahnrad 1.4305 Tlg.10 ZZ=30 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21099030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21099030
EAN/GTIN:
     4067201059639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 30zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im
Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 10mm, mit rechteckigem Querschnitt
oder als Rundzahnstange.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
101,9 mm
d:
95,5 mm
NL:
15 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
27,0 Nm
Gewicht:
1,45 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnzahnrad bohrung 20mm, Zahnrad spurgear spur gear 10mm Modul 3,18 modu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 117,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 184,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.