Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21001200 Stirnzahnrad C45 Tlg.1 ZZ=12 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21001200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21001200
EAN/GTIN:
     4067201059509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm
Werkstoff: Stahl C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.

Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen Teilung 10mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
44,6 mm
d:
38,2 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
9,8 Nm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear 10mm Modul 3,18 modu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.