Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20599634 Zahnstange 1.4305 Ø 15h9 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20599634
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20599634
EAN/GTIN:
     4067201072973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange 1.4305
zahnstange
zahnstange modul 1,59
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.
Durchmesser-Toleranz h9.

Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
Teilung 5 mm: -0,2 mm
Teilung 10 mm: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Teilung:
5 mm
Modul:
1,59 Modul
Nennlänge L:
2000 mm
D:
15 mm
h0:
13,4 mm
ha:
15 mm
b:
9,4 mm
Gewicht:
2,56 kg
Weitere Suchbegriffe: module 1.59, module 3.18, round rack Rundzahnstange Edelstahl rostfrei st, Modul 3,18, Modul 1,59
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 293,37*
€ 409,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,19*
€ 575,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,07*
€ 486,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.