Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20599036 Stirnzahnrad 1.4305 Tlg.5 ZZ=36 Zb=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-20599036
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20599036
EAN/GTIN:
     4067201077701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im
Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt
oder als Rundzahnstange.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
12 mm
da:
60,5 mm
d:
57,3 mm
NL:
13 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
3,4 Nm
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 36zähne, Zahnrad spurgear spur gear 5mm Modul 1,59 modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.