Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18470000 Normzahnriemen Meterware H 150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18470000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18470000
EAN/GTIN:
     4067201066439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen:
Profil t:
H mm
Zahnteilung:
12,7 mm
Riemenbreite:
1,5 Zoll | 38,1 mm
Rollenlänge max.:
30 m
zul. Riemenzugkraft:
895 N
Zahnhöhe ht:
2,29 mm
Rückenhöhe hr:
2,01 mm
Gewicht:
200 g/m
passende Klemmplatte:
18479900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: synchronous belt, Meterware, Zoll-Teilung, Zahnriemen, timing belt, Neopren, toothed belt, Glasfaser-Zugstrang, export, neoprene, Normzahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,73*
€ 38,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,98*
€ 36,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,42*
€ 32,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,68*
€ 30,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,04*
€ 29,80
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18479900
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.