Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18465000 Normzahnriemen 900 H 100 ZZ=180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18465000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18465000
EAN/GTIN:
     4067201069324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll


Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Typ:
900 H Typ
Nennlänge:
90 Zoll | 2286 mm
Zähnezahl:
180 Zähnezahl
Riemenbreite:
25,4 mm
Gewicht:
0,14 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnriemen zoll, 25,4mm 25.4mm H100 Zahnriemen H timing belt to
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
1
€ 10,00*
ab € 29,42*
€ 38,87*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,16*
€ 64,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.