Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18462700 Normzahnriemen 480 H 100 ZZ=96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18462700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18462700
EAN/GTIN:
     4067201061625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll


Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Typ:
480 H Typ
Nennlänge:
48 Zoll | 1219,2 mm
Zähnezahl:
96 Zähnezahl
Riemenbreite:
25,4 mm
Gewicht:
0,14 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnriemen (industriebedarf)mädler, zahnriemen zoll, 25,4mm 25.4mm H100 Zahnriemen H timing belt to
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.