Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18450000 Normzahnriemen Meterware H 075


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18450000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18450000
EAN/GTIN:
     4067201071389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll

Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen:
Profil t:
H mm
Zahnteilung:
12,7 mm
Riemenbreite:
0,75 Zoll | 19,1 mm
Rollenlänge max.:
30 m
zul. Riemenzugkraft:
449 N
Zahnhöhe ht:
2,29 mm
Rückenhöhe hr:
2,01 mm
Gewicht:
100 g/m
passende Klemmplatte:
18459900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen, toothed belt, synchronous belt, Glasfaser-Zugstrang, Meterware, export, Zahnriemen, timing belt, Normzahnriemen, Neopren, Zoll-Teilung, neoprene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,20*
€ 19,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,19*
€ 16,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,87*
€ 15,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,06*
€ 14,35
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18459900
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.