Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18433000 Normzahnriemenrad H 200 30 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18433000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18433000
EAN/GTIN:
     4067201047711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50,8 mm
De:
119,90 mm
Df:
127,0 mm
d:
121,29 mm
ND:
80 mm
b:
58,7 mm
L:
70 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
5,338 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, Zoll-Teilung, pulley, 50,8mm, 50.8mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, H-200, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 27,27*
€ 43,61*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 71,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.