Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18432600 Normzahnriemenrad H 200 26 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18432600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18432600
EAN/GTIN:
     4067201047681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50,8 mm
De:
103,73 mm
Df:
111,0 mm
d:
105,11 mm
ND:
80 mm
b:
58,7 mm
L:
70 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
4,151 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 26 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 50,8mm, Zoll-Teilung, H-200, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, pulley, timing belt pulley, 50.8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
1
€ 10,00*
ab € 20,90*
€ 33,45*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,36*
€ 55,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.