Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18432300 Normzahnriemenrad H 200 23 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18432300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18432300
EAN/GTIN:
     4067201047650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50,8 mm
De:
91,61 mm
Df:
97,0 mm
d:
92,98 mm
ND:
72 mm
b:
58,7 mm
L:
70 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
3,231 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 23 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, Zoll-Teilung, H-200, pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 50.8mm, timing belt pulley, 50,8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 17,51*
€ 28,03*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,61*
€ 46,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.