Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18432100 Normzahnriemenrad H 200 21 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18432100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18432100
EAN/GTIN:
     4067201047360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50,8 mm
De:
83,52 mm
Df:
91,0 mm
d:
84,89 mm
ND:
65 mm
b:
58,7 mm
L:
70 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
2,668 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe zähne 21, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, H-200, Zoll-Teilung, 50,8mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, timing belt pulley, 50.8mm, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 15,46*
€ 24,71*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 26,95*
€ 44,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.