Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18423000 Normzahnriemenrad H 150 30 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18423000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18423000
EAN/GTIN:
     4067201052302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf
Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 150 = 38,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
38,1 mm
De:
119,90 mm
Df:
127,0 mm
d:
121,29 mm
ND:
80 mm
b:
46 mm
L:
58 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
4,373 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, timing belt pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 38,1mm, pulley, H-150, 38.1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 20,80*
€ 35,71*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 38,75*
€ 59,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.