Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18422700 Normzahnriemenrad H 150 27 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18422700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18422700
EAN/GTIN:
     4067201048688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf
Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 150 = 38,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
38,1 mm
De:
107,78 mm
Df:
115,0 mm
d:
109,15 mm
ND:
80 mm
b:
46 mm
L:
58 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
3,861 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 27 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, H-150, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 38,1mm, timing belt pulley, pulley, 38.1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 17,65*
€ 30,27*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 32,90*
€ 50,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.