Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18422000 Normzahnriemenrad H 150 20 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18422000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18422000
EAN/GTIN:
     4067201040149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf
Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 150 = 38,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
38,1 mm
De:
79,48 mm
Df:
87,0 mm
d:
80,85 mm
ND:
62 mm
b:
46 mm
L:
58 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
1,973 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 38,1mm, timing belt pulley, pulley, H-150, 38.1mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 11,33*
€ 19,45*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 21,15*
€ 34,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.